GSFN 5.2-1.5 IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002605
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002605
EAN / GTIN 7291075030433
Gyártó száma 6002605
L-szám L24110 34

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 1,5 mm, vágási szélesség (CW) 5,22 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5,22 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: