SGSF 125-5-32K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300956
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300956
EAN / GTIN 7291075070002
Gyártó száma 2300956
L-szám L24130 122

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, Hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, Průměr řezu (DC) 125 mm, Počet řezných těles (CICT) 8, Šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, Šířka řezu min. (CWN) 4,53 mm, Průměr náboje (DHUB) 55 mm, Tloušťka náboje (THUB) 4 mm, Efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,53 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 5
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz