SGFFH 80-R-4 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300318
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300318
EAN / GTIN 7291075068245
Gyártó száma 2300318
L-szám L23920 217

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 30 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 155 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 80 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz