Raklap alváz

Cikkszám: 22879
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kerekes raklapváz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 22879
    EAN / GTIN 4017976228792
    Gyártó száma 22879
    L-szám L90080 996

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Lapos raklapokhoz és hálós raklapokhoz. Robusztus hegesztett szögacél szerkezet, 4 sarokkal, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 2 db forgó és 2 db fix kerék, poliamid kerekek, kerékscsapágyazott kerékagyak, fék a forgó kerékkön, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Alacsony gördülési ellenállás, magas kémiai ellenállás, jelöletlen = jelöletlen. Vezetési zaj.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 1050
    Használható felület hossza (mm): 810
    Hatékony terület szélessége (mm): 610
    Emelvénymagasság (mm): 282
    Teljes hossz (mm): 855
    Teljes szélesség (mm): 655
    Teljes magasság (mm): 329
    Gumiabroncsok: poliamid
    Kerékméret (mm): 200 x 50

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz