Vonórúd és tengelykapcsoló

Cikkszám: 22895
Másolás
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 22895
Másolás
EAN / GTIN 4017976228952
Másolás
Gyártó száma 22895
Másolás
L-szám L90080 556
Másolás
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Legfeljebb 6 km/h sebességű vontatójárművekkel történő szállításhoz. Akár 5 alvázas vonatok is lehetségesek. Maximális vontatási súly 2000 kg. Profilozott lapos acélból készült vonórúd, használaton kívül a keret alá tolható. A fix kerék oldalán stabil csatlakozócsap található. Csatlakozás lábműködtetéssel lehetséges. Német szabadalom: 10 2004 061 440.

Jellemző:

Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: A vonórúd benyomható

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz