Egylengőkaros cső tolórúd

Cikkszám: 22892
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 22892
EAN / GTIN 4017976228921
Gyártó száma 22892
L-szám L90080 1087
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Rögzíthető tolórúd Raklap kocsikhoz. Az üres és megrakott raklapvázak kényelmes, hátbarát mozgatásához. Rendkívül robusztus acélcsőszerkezet erős összekötő karmokkal. U-csavarok és keresztrudak puha tapadású borítással. Kioldott helyzetben 2 segédkerékvel mozgatható a könnyű manőverezhetőség érdekében. Hasznos modell: 20 2014 010 367. Nem alkalmas könnyű raklapvázakhoz és 810 x 610 mm-es rakfelületű raklapvázakhoz.

Jellemző:

Szín: ragyogó kék

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz