Raklap tartókeret

Cikkszám: 22919
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tárolóállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 22919
EAN / GTIN 4017976229195
Gyártó száma 22919
L-szám L90080 533

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Lapos raklapok és hálós raklapok ergonomikusan kedvező magasságban történő parkolásához. Szögacél hegesztett szerkezet, fogósarkokkal, stabil tartócsövek láblemezekkel, az egymásra helyezhető keret sarokhüvelyeibe illeszthető. Porszórt bevonatú, kék RAL 5007. Az egymásra helyezhető kereteket a lábtáblákon keresztül a raklapvázhoz lehet szilárdan csavarozni egy csavarkészlet segítségével (a szállítás tartalmazza).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható felület hossza (mm): 810
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Magasság alváz nélkül (mm): 370
Magasság alvázzal (mm): 652

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz