{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELISLOT | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 10 | |
Váltólapkák száma | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maximális bemarási mélység ae max | 22,5 mm | |
Gallérhossz L1 | 27 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Horonyszélesség ap | 10 mm | |
Gyártó jelölése | FDN D080-10-22-XN09 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 227720 80/10 | |
EAN / GTIN | 7291075430851 | |
Gyártó száma | 3343097 |