{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 15,7 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 36 mm | |
Teljes hossz Lges | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 43 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,86 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 16,6 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 170408 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227500 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664396160 | |
Gyártó száma | THN03250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sarokmaró 90° MEC17, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/2Lmm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
259,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
286,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
297,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
278,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
269,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 120 mm | 200 mm | 40 mm | 180 mm | 170 mm |
belső hűtés | igen | nem | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |