Sarokmaró 90° MEC17, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/2mm

Cikkszám: 227500 25/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 15,7 mm
Kinyúlási hossz L1 36 mm
Teljes hossz Lges 120 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 43 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,86 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 16,6 mm
Hozzávaló váltólapka BDMT 170408
Váltólapka csavar 229709 (T15; 3,5 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227500 25/2
EAN / GTIN 4960664396177
Gyártó száma THN03251

Leírás

Kivitel:

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokmaró 90° MEC17, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/2mm

Sarokmaró 90° MEC17, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
259,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
316,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
260,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2
Kinyúlási hossz L1 36 mm 60 mm 32 mm
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás
Vágóél ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm
Beállítási szög κ 90 fok 90 fok 90 fok
Szár ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz