Sarokmaró 90° MEC17 40/4L mm

Cikkszám: 227500 40/4L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 15,7 mm
Kinyúlási hossz L1 50 mm
Teljes hossz Lges 150 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 33 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 73 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 78 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,45 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 31,6 mm
Hozzávaló váltólapka BDMT 170408
Váltólapka csavar 229709 (T15; 3,5 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227500 40/4L
EAN / GTIN 4960664396207
Gyártó száma THN03260

Leírás

Kivitel:

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz