BDMT 170408 ER-JS INOX

Cikkszám: 227561 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BDMT 170408 ER-JS
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1535
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,09 − 0,13 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227561 INOX
EAN / GTIN 4960664685837
Gyártó száma TLC00339

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.
Pontos 90° ap = 9 mm-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz