{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 55 mm | |
Teljes hossz Lges | 170 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,72 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,85 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215800 25/2L | |
EAN / GTIN | 4045197281197 | |
Gyártó száma | 215800 25/2L |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Sarokmaró 90°, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/2Lmm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
269,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
286,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
297,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
278,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 4 | 2 |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 170 mm | 200 mm | 40 mm | 180 mm |
belső hűtés | igen | nem | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |