Sarokmaró 90° 20/2L mm

Cikkszám: 215800 20/2L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 20 mm
    Vágóélek száma Z 2
    Szárkivitel Weldon szár
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia MTC
    Szerszámcsere PowerCard
    Kinyúlási hossz L1 50 mm
    Teljes hossz Lges 150 mm
    Szár ⌀ Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 17 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 37 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,96 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 14,85 mm
    Hozzávaló váltólapka AP.. 1003..
    Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215800 20/2L
    EAN / GTIN 4045197281173
    Gyártó száma 215800 20/2L

    Leírás

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható minden anyaghoz.
    • Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.
    • Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megzsírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz