APHT 100305 FR ALU

Cikkszám: 215939 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,17 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,48 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 971 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APHT 100305 FR
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,5 mm
Minőség HU7815
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Lapvastagság 3,5 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Gyártó száma 215939 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GFK, CFK
N
400
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.
Ha ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.