{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI3MILL | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 63 mm | |
Interpolációs marás ap | 3,3 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,1 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 220,9 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TP..1003.. | |
Gyártó jelölése | HM390 ETP D32-4-W32-10 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226481 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313956 | |
Gyártó száma | 3106419 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL sarokmaró 32/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
396,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
287,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 |
Kinyúlási hossz L1 | 30 | 45 |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás ;Ferde anyagba merülés ;Üregmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 110 | 105 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Vágóél ⌀ DC | 32 | 32 |
Beállítási szög κ | 90 | 90 |