Sarokmaró 90° MEV 20/3 mm

Cikkszám: 226410 20/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Teljes hossz Lges 30 mm
Felfogó menet M M10
⌀ D3 15 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 35 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,8 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 14,25 mm
Hozzávaló váltólapka TOMT060508
Váltólapka csavar 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226410 20/3
EAN / GTIN 4960664914234
Gyártó száma THN08497

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokmaró 90° MEV  20/3 mm

Sarokmaró 90° MEV 20/3 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
254,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
217,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
209,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
291,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
258,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 3 3 3 3 3
Felfogó menet M M10 M10 M10 M10 M10
Teljes hossz Lges 30 mm 30 mm 30 mm 28 mm 30 mm
belső hűtés igen igen igen igen igen
Hozzávaló váltólapka TOMT060508 AP.. 1335.. AP.. 1003 LO.U0904.. XNEX 040308
Szárkivitel menettel menettel menettel menettel menettel
Vágóél ⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz