{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Teljes hossz Lges | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Felfogó menet M | M10 | |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215962 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939982 | |
Gyártó száma | 215962 20/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás 20/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
291,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
217,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
209,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
258,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Felfogó menet M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Teljes hossz Lges | 28 | 30 | 30 | 30 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | XNEX 040308 |
Vágóél ⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 |
Beállítási szög κ | 90 | 90 | 90 | 90 |