Sarokmaró 90° MEV 32/4 mm

Cikkszám: 226410 32/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó menet M M16
⌀ D3 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 59 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,44 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 26,25 mm
Hozzávaló váltólapka TOMT060508
Váltólapka csavar 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226410 32/4
EAN / GTIN 4960664914258
Gyártó száma THN08499

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokmaró 90° MEV  32/4 mm

Sarokmaró 90° MEV 32/4 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
295,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
288,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
352,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 4 4 4
Felfogó menet M M16 M16 M16
Marási felhasználási Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás Sarokmarás sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás
Teljes hossz Lges 40 mm 40 mm 40 mm
belső hűtés igen igen igen
Vágóél ⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm
Beállítási szög κ 90 fok 90 fok 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz