{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,8 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 14,25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TOMT060508 | |
Váltólapka csavar | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226400 20/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914197 | |
Gyártó száma | THN08493 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MEV 20/2L mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
265,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
251,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
245,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | 30 mm | 50 mm |
Teljes hossz Lges | 150 mm | 160 mm | 150 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár | Weldon szár |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |