Sarokmaró 90° MEV 20/2 mm

Cikkszám: 226400 20/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Kinyúlási hossz L1 26 mm
Teljes hossz Lges 110 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 15 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 35 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,8 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 14,25 mm
Hozzávaló váltólapka TOMT060508
Váltólapka csavar 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226400 20/2
EAN / GTIN 4960664914043
Gyártó száma THN08478

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokmaró 90° MEV  20/2 mm

Sarokmaró 90° MEV 20/2 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
254,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
245,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
313,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2
Kinyúlási hossz L1 26 mm 50 mm 30 mm
Marási felhasználási Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás Sarokmarás
Teljes hossz Lges 110 mm 160 mm 160 mm
belső hűtés igen igen igen
Vágóél ⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm
Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró Sarokmaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz