Sarokmaró 90° MEV, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/2Lmm

Cikkszám: 226400 25/2L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Kinyúlási hossz L1 50 mm
Teljes hossz Lges 170 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 20 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 45 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,6 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 19,25 mm
Hozzávaló váltólapka TOMT060508
Váltólapka csavar 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226400 25/2L
EAN / GTIN 4960664914203
Gyártó száma THN08494

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű maró új fejlesztésű háromszög váltólapkával sarok- és horonymaráshoz és ferde anyagba merüléshez alacsonyabb forgácsoló erők és nagyobb stabilitás mellett.