SZMU 080412PNTR GGG

Cikkszám: 225811 GGG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEODO
Váltólapka ISO kód SZMU 080412PNTR
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség IC810
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,25 mm
Cserék / élek száma 4
Geometria PNTR
Lapkavastagság E 4,76 mm
Gyártó jelölése S890 SZMU 080412PNTR IC810
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225811 GGG
EAN / GTIN 7291075440010
Gyártó száma 3365019

Alkalmazási táblázat

GG
K
280
GGG
K
260
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóéllel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz