SZMU 080408PNRMM ST1400

Cikkszám: 225805 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEODO
Váltólapka ISO kód SZMU 080408PNRMM
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC830
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 4
Geometria PNR-MM
Lapkavastagság E 4,76 mm
Gyártó jelölése S890 SZMU 080408PNRMM IC830
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225805 ST1400
EAN / GTIN 7291075460407
Gyártó száma 3418367

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
190
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
170
Acél < 1400 N/mm²
P
150
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóéllel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz