SZMU 080408PNRHP INOX

Cikkszám: 225806 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEODO
Váltólapka ISO kód SZMU 080408PNRHP
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC830
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Cserék / élek száma 4
Geometria PNR-HP
Lapkavastagság E 4,76 mm
Gyártó jelölése S890 SZMU 080408PNRHP IC830
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225806 INOX
EAN / GTIN 7291075460414
Gyártó száma 3418663

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóéllel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz