Van alternatíva erre a termékre

PNEU 1205 ANER-GL GG

Cikkszám: 222817 GG
Kedvezmény
39,72 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,80 € 39,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,50 € 33,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód PNEU 1205 ANER-GL
Típus GG
Minőség PR1210
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,06 − 0,25 mm
Cserék / élek száma 10
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222817 GG
EAN / GTIN 4960664626830
Gyártó száma TKA05060

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült kivitel. Lényegesen jobb felületminőség eléréséhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz