PNMU 1205 ANER-GH ST1400

Cikkszám: 222807 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód PNMU 1205 ANER-GH
Típus ST1400
Minőség PR1525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 − 0,65 mm
Cserék / élek száma 10
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222807 ST1400
EAN / GTIN 4960664671205
Gyártó száma TLB05052

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


PNMU 1205 ANER-GH  ST1400

PNMU 1205 ANER-GH ST1400

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
27,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 492 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,73 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 420 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 10 5 5
Váltólapka ISO kód PNMU 1205 ANER-GH POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
Szerszámanyag HM HM HM
Minőség PR1525 HB9540 HB9540
Típus ST1400 INOX ST1400
Előtolás fz / fog 0,2 − 0,65 1 0,9
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz