{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 39 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 5 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 102 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 124 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,54 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 38 mm | |
Váltólapka méret | 14 | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka csavar | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222065 63/5L | |
EAN / GTIN | 4960664707713 | |
Gyártó száma | THN07691 |