Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 160/8mm

Cikkszám: 222065 160/8
Kedvezmény
1063,72 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 160 mm
Vágóélek száma Z 8
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 136 mm
Maximális fogásmélység ap max 2 mm
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 5 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 296 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 318 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,15 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 135 mm
Váltólapka méret 14
Hozzávaló váltólapka SOMT..
Váltólapka csavar 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222065 160/8
EAN / GTIN 4960664707799
Gyártó száma THN07699

Leírás

Kivitel:

Belső hűtés nélkül.

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.