{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 5 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 176 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 198 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,28 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 75 mm | |
Váltólapka méret | 14 | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka csavar | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222065 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707775 | |
Gyártó száma | THN07697 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 100/7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
752,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
349,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
511,56 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
2.659,61 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
4.499,74 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 10 fok | 15 - 30 fok | 12 grader | 15-30 grader | 11 grader |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting |
Teljes hossz Lges | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
belső hűtés | igen | igen | ja | ja | ja |
Szárkivitel | furattal | furattal | med boring | med boring | med boring |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |