{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 63 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,65 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 26,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221960 35/6 | |
EAN / GTIN | 2050001929952 | |
Gyártó száma | TX781474 |