Nagy előtolású maró MFH mini 32/5 mm

Cikkszám: 221960 32/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D3 25 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó menet M M16
Interpolációs marás ⌀ Dmin 57 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,74 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 23,3 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303..
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221960 32/5
EAN / GTIN 4960664741144
Gyártó száma THN07522

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagy előtolású maró MFH mini 32/5 mm

Nagy előtolású maró MFH mini 32/5 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
325,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
318,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 5 5
Marási felhasználási Körmarás ;Ferde bemarás ;Plunging Üregmarás ;horonymarás ;Üregmarás
Szárkivitel menettel menettel
Vágóél ⌀ DC 32 32
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 62
Ferde bemarási szög αmax 0,74 0,82
Termék fajtája Másolómaró Másolómaró

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz