Nagy előtolású maró MFH mini 28/4 mm

Cikkszám: 221960 28/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 28 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D3 21 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
Interpolációs marás ⌀ Dmin 49 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 54 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,89 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 19,3 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303..
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221960 28/4
EAN / GTIN 4960664741120
Gyártó száma THN07518

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz