X.L...SR-D 16 mm

Cikkszám: 221933 16
Kedvezmény
36,96 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,04 € 36,96 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,70 € 30,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XELW160512-SR-D
Váltólapka méret 16
Típus GG
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség SC3025
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 4,18 mm
Előtolás fz / fog 0,3 mm - 2 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221933 16
EAN / GTIN 4059782505773
Gyártó száma 5655817

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
260
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.