{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XDLW120508-SR-D | |
Váltólapka méret | 12 | |
Típus | GG | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | SC3025 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 2,5 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,3 mm - 2 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 221933 12 | |
EAN / GTIN | 4059782505711 | |
Gyártó száma | 5656214 |