{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 16 mm | |
Teljes hossz Lges | 45 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 110 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 124 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,68 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 53,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 | |
Váltólapka csavar | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 220803 63/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058293 | |
Gyártó száma | 5672870 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Sarokmaró 90° 5720VZ16 63/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
709,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
678,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
435,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
433,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Teljes hossz Lges | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |