{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ D | 6 mm | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Élhossz L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 9 mm | |
Teljes hossz L | 20 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL10 | |
Kulcsnyílás SW | 8 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 20 Nm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,12 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,036 mm |
Cikkszám | 220317 6 | |
EAN / GTIN | 4034221140067 | |
Gyártó száma | DL10F2004MN0600CDA |