{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ D | 16 mm | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Élhossz L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 24 mm | |
Teljes hossz L | 32 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL16 | |
Kulcsnyílás SW | 13 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 60 Nm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,32 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,08 mm |
Cikkszám | 220317 16 | |
EAN / GTIN | 4034221160911 | |
Gyártó száma | DL16F2004MN1600CDA |