DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 2 mm

Cikkszám: 220317 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f9 D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Spirálszög: 32

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Bevonat AlTiN
    Vágóél ⌀ D 2 mm
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Vágóélek száma Z 4
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Spirálszög 32 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,05×D szélezésnél
    Forgácsolási stratégia HPC
    belső hűtés nem
    Hozzávaló befogó menettel
    Élhossz L2 3 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Kinyúlási hossz L1 3 mm
    Teljes hossz L 20 mm
    DUO-LOCK interfész DL10
    Kulcsnyílás SW 8 mm
    Ajánlott meghúzási nyomaték 20 Nm
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,04 mm
    Sarokletörés szöge 45 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,018 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,036 mm
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 220317 2
    EAN / GTIN 4034221140029
    Gyártó száma DL10F2004MN0200CDA

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    700
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    235
    Acél < 500 N/mm²
    P
    220
    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    160
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Univerzális szerszámként használható. Egyedülálló homlokgeometria ferde anyagba merüléshez és fúró cirkuláris maráshoz. A legjobb választás rövid kinyúlású alkalmazás esetén. DUO-LOCK HAIMER MILL Power sorozat: A legjobb választás hosszú kinyúlásoknál és labilis viszonyoknál. A különösen nyugodt járás érdekében hosszú kinyúlás esetén használjon VHM hosszabbítókat.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz