{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ D | 20 mm | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Élhossz L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL20 | |
Kulcsnyílás SW | 16 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 80 Nm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,4 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,09 mm |
Cikkszám | 220317 20 | |
EAN / GTIN | 4034221160973 | |
Gyártó száma | DL20F2004MN2000CDA |