{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f9 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 32 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 18 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 220296 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221142993 | |
Gyártó száma | F2004NNH0500R0.50DA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM tóruszmaró 5/0,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
35,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
78,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
52,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | 0,5×D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Tóruszmaró | Tóruszmaró | Tóruszmaró | Tóruszmaró |