HAIMER MILL VHM tóruszmaró 12/3,0 mm

Cikkszám: 220296 12/3,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f9 DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f9
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat AlTiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f9
Fogak száma Z 4
Spirálszög 32 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 26 mm
Vágóél rádiusz R1 3 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 36,5 mm
Nyak ⌀ D1 11,4 mm
Teljes hossz L 84 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,066 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,078 mm
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220296 12/3,0
EAN / GTIN 4034221143211
Gyártó száma F2004NNH1200R3.00DA

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
480
Alu (rövid forgácsú)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Acél < 500 N/mm²
P
275
Acél < 750 N/mm²
P
255
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális használatra acélokhoz és erősen ötvözött acélokhoz, elsősorban INOX-hoz. Hengeres maggal a szerszám optimális merevsége érdekében horonymarásnál. Garantáltan biztonságos folyamatok ferde anyagba merülésnél és fúró cirkuláris marásnál a speciális homlokgeometriának köszönhetően.

Figyelem:

A HB alakot a 220297 számmal rendelje meg.
Szerszámbefogót SAFE-LOCK kihúzás elleni védelemmel a befogástechnika részben talál.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HAIMER MILL VHM tóruszmaró  12/3,0 mm

HAIMER MILL VHM tóruszmaró 12/3,0 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
83,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
124,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
136,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél 0,3 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál
Nyak ⌀ D1 11,4 mm 11,5 mm 11,8 mm 11,6 mm
Szabvány DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Élhossz Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen egyenlőtlen egyenlőtlen egyenlőtlen
Szár ⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Termék fajtája Tóruszmaró Tóruszmaró Tóruszmaró Tóruszmaró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz