{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f9 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 32 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 52 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 220296 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4034221161758 | |
Gyártó száma | F2004NNH2000R3.00DA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM tóruszmaró 20/3,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
182,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
363,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
310,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Teljes hossz L | 105 mm | 104 mm | 104 mm |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Spirálszög | 32 fok | 38 fok | 38 fok |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |