{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 38 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz titánban > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Korrektúra tényező vc értékhez | 1,5 | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206364 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4062406360580 | |
Gyártó száma | 206364 12/3,0 |