GARANT Master Titan VHM tóruszmaró HPC 16/1,0 mm

Cikkszám: 206364 16/1,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 16 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6527
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 40 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 32 mm
    Vágóél rádiusz R1 1 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 44 mm
    Nyak ⌀ D1 15,5 mm
    Teljes hossz L 92 mm
    Szár ⌀ Ds 16 mm
    Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 0,065 mm
    Előtolás fz másolómaráshoz titánban > 850 N/mm2 0,08 mm
    Korrektúra tényező vc értékhez 1,5
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű rózsaszín
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206364 16/1,0
    EAN / GTIN 4045197991942
    Gyártó száma 206364 16/1,0

    Alkalmazási táblázat

    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,005 mm.

    Felhasználás:

    Titán és titánötvözetek marásához nagyon nyugodt járás mellett a legjobb élettartam és maximális forgácsolási teljesítmény érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz