GARANT Master Titan VHM tóruszmaró HPC 20/2,5 mm

Cikkszám: 206364 20/2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 41 mm
Vágóél rádiusz R1 2,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 54 mm
Nyak ⌀ D1 19,5 mm
Teljes hossz L 104 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Előtolás fz szélezéshez titánban > 850 N/mm2 0,08 mm
Előtolás fz másolómaráshoz titánban > 850 N/mm2 0,1 mm
Korrektúra tényező vc értékhez 1,5
Szártűrés h6
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206364 20/2,5
EAN / GTIN 4045197992000
Gyártó száma 206364 20/2,5

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,005 mm.

Felhasználás:

Titán és titánötvözetek marásához nagyon nyugodt járás mellett a legjobb élettartam és maximális forgácsolási teljesítmény érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz