{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Vágóél ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 38 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 13 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206354 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778529 | |
Gyártó száma | 206354 5/0,5 |