SNHX 1207 semleges INOX

Cikkszám: 218621 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,79 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1207
Típus INOX
Minőség HB7535
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,13 mm
Lapvastagság 7 mm
ap horonyszélességhez 12; 16 mm
Leélezési szélesség 0,25 mm
Cserék / élek száma 4
Bevonat bevonattal
Lapkavastagság E 7,94 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218621 INOX
EAN / GTIN 4045197532213
Gyártó száma 218621 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.