{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNHX 1207 | |
Típus | ST1400 | |
Minőség | HB7525 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,13 mm | |
Lapvastagság | 7 mm | |
ap horonyszélességhez | 12; 16 mm | |
Leélezési szélesség | 0,25 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Lapkavastagság E | 7,94 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 218621 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197656551 | |
Gyártó száma | 218621 ST1400 |