Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 16 mm 80 mm

Cikkszám: 218569 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 80 mm
    Effektív élek száma Zeff 2
    Váltólapkák száma 6
    Szárkivitel furattal
    belső hűtés nem
    Szerszámcsere PowerCard
    Maximális bemarási mélység ae max 20 mm
    Gallér ⌀ d1 40 mm
    Gallérhossz L1 15 mm
    Teljes hossz Lges 50 mm
    Felfogó furat ⌀ 22 mm
    Hozzávaló váltólapka SNHX
    Váltólapka ISO kód SN.. 1207
    Váltólapka csavar készlet 219984 (IP15; 2,2 Nm)
    Termék fajtája Tárcsamaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218569 80
    EAN / GTIN 4045197530684
    Gyártó száma 218569 80

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

    Felhasználás:

    Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

    Alkatrész:

    219983 sz. (TX15; 2,2 Nm).

    Figyelem:

    Sík horonyfenék eléréséhez kérjük, semleges, balos és jobbos váltólapkákat használjon, és a semleges lapkát a középső lapkafészek sorra szerelje.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. IP15 méretű pengével használja.
    Tárcsamaró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz